曜日別特売

基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール - SAMTEC

1Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm

仕様
●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0426
アズワン品番
65-7559-18
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67046606MMS-104-01-L-SH
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする