カテゴリ

  • 電気材料(53)
  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BMW(146)
  • SMC(83)
  • BOURNS(56)
  • ネグロス電工(52)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(50)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • KTM(35)
  • サンワサプライ(32)
  • ホンダ(24)
  • Vodaview(24)
  • スバル(22)
  • 三菱ふそう(22)
  • 東進電機工業(19)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(17)
  • サン電子(PC)(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(13)
  • 3M(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDR」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
729税込802
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列SAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3560アズワン品番65-7612-70
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピン
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3302アズワン品番65-7606-55
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 16 で、定格電流は 6.3 A/ ピンとなっています。0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1825アズワン品番65-7615-25
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 極性化ノッチ 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6562アズワン品番65-7699-42
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。40 コンタクトで、定格電流は 6.3 A/ ピンとなっています。0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9081アズワン品番65-7606-73
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり電流定格 4.7 A の 12 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9144アズワン品番65-7603-34
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3310アズワン品番65-7601-56
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9130アズワン品番65-7618-23
Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズSAMTEC
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 2列SAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3412アズワン品番65-7607-19
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 70 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-135-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5973アズワン品番65-7685-06
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-135-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5974アズワン品番65-7703-51
端子ストリップ 30極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 30極 2mm 2列SAMTEC
909税込1,000
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ソケット 56 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 56 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 56 個、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:56●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5820アズワン品番65-7695-16
端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列SAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 4個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 4個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(4個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3352アズワン品番65-7603-71
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
IPS1-110-01-S-D-RA SAMTECIPS1-110-01-S-D-RASAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IPS1-105-01-S-D-RA SAMTECIPS1-105-01-S-D-RASAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0265アズワン品番65-7546-65
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFML-105-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5986アズワン品番65-7703-49
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758アズワン品番65-7671-59
端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3518アズワン品番65-7602-03
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 14個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(14個)
7日以内出荷
2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:200-0264アズワン品番65-7561-92
PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 6個入 SAMTECPCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 6個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(6個)
7日以内出荷
2Samtec PCIE シリーズは、低プロファイルエッジカードコネクタです。1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ) 厚さ 1.60 mm のカードに対応します
仕様●入数:1チューブ(6個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0493アズワン品番65-7557-39
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(11個)
7日以内出荷
2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-120-01-S-D-RA●コード番号:200-0255アズワン品番65-7565-84
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(58個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML-105-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5985アズワン品番65-7687-51
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2757アズワン品番65-7671-89
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ SAMTEC1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8944アズワン品番65-7703-41
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTEC1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入SAMTEC
40,980税込45,078
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943アズワン品番65-7704-49
PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECPCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0494アズワン品番65-7557-15