カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BOURNS(16)
  • ケナメタル(3)
  • 阪上製作所(2)
  • 東京流機工業(2)
  • アズーロ(2)
  • 大阪魂(2)
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
  • タンガロイ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 因幡電工(1)
  • 第一機材(1)
  • 昭和自動車(1)
  • CHAMELEON FACTORY(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDR-100」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTECSamtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDXSAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye SFSD●コネクタ 2 : Tiger Eye SFSD●コネクタ1ジェンダー : メス●コネクタ2ジェンダー : メス●コネクタ1コンタクト数 : 15●コネクタ2コンタクト数 : 30●コネクタ2ハウジングジェンダー : オス●線間ピッチ : 1.27mm●外被色 : 黒●ケーブル長 : 250mm●定格電圧 : 275 V ac●定格電流 : 3.7 A●使用温度範囲 : -35 → +80 ° C●For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)RoHS指令(10物質対応)対応
SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTECSFSD-15-28-H-10.00-DR-NDXSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応