カテゴリ

  • 電気材料(272)
  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(20)
  • トレード(2,791)
  • ホンダ(1,461)
  • SMC(1,293)
  • P・O・Pプロダクツ(1,275)
  • Panasonic(パナソニック)(505)
  • コノエ(489)
  • SIEMENS(424)
  • ノーブランド(418)
  • AMPHENOL(361)
  • BIGM(丸山製作所)(352)
  • 三菱ふそう(346)
  • JST(日本圧着端子製造)(332)
  • Texas Instruments(279)
  • サンコー(三甲)(271)
  • Lumberg Automation(257)
  • Festo(234)
  • タンガロイ(232)
  • MURATA(村田製作所)(220)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SN」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 43個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 43個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(43個)
7日以内出荷
Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは、14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2145アズワン品番65-7564-43
Samtec ジャンパピン / ショートピン SAMTECSamtec ジャンパピン / ショートピンSAMTEC
27税込30
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黄 シャント及びジャンパ 2極 1列 2.54ピッチ SAMTECジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黄 シャント及びジャンパ 2極 1列 2.54ピッチSAMTEC
49税込54
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm シャントは、黄色のスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●タイプ:シャント及びジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黄●行数:1●シリーズ:SNT●方向:ストレート●コード番号:208-1555アズワン品番65-7694-18
Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチ SAMTECSamtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチSAMTEC
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2146アズワン品番65-7556-42
ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 7極 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 7 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1760アズワン品番65-7556-49
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列SAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1711アズワン品番65-7553-65
ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 7極 2.54mm 1列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 7 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1765アズワン品番65-7562-76
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1767アズワン品番65-7550-52
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 2列SAMTEC
66税込73
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1682アズワン品番65-7555-43
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
52税込57
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1700アズワン品番65-7552-04
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1775アズワン品番65-7552-42
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1737アズワン品番65-7545-72
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1セット 14個入 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1セット 14個入SAMTEC
7,998税込8,798
1セット(14個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1632アズワン品番65-7555-83
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1718アズワン品番65-7555-55
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1732アズワン品番65-7565-32
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1739アズワン品番65-7565-47
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 2列SAMTEC
59税込65
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1674アズワン品番65-7563-80
ピンヘッダ 12極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 3列SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1725アズワン品番65-7564-01
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1729アズワン品番65-7566-37
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1687アズワン品番65-7562-73
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
67,980税込74,778
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1593アズワン品番65-7558-43
基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入SAMTEC
58,980税込64,878
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、100 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度
仕様●入数:1トレイ(22個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1818アズワン品番65-7558-87
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1557アズワン品番65-7736-59
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1570アズワン品番65-7555-56
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列SAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :
仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1655アズワン品番65-7563-39
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1609アズワン品番65-7556-70
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1664アズワン品番65-7565-46
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1949アズワン品番65-7549-81
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(950個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A
仕様●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2039アズワン品番65-7548-16
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.635mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.635mm 2列SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec qts シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、100 ピンを備えています。極ピッチは 0.635 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用
仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1922アズワン品番65-7559-34
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 36個入SAMTEC
31,980税込35,178
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 16 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2213アズワン品番65-7564-58
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1513アズワン品番65-7546-67
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2219アズワン品番65-7551-03
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(57個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1564アズワン品番65-7556-68
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 1列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1520アズワン品番65-7558-31
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入SAMTEC
45,980税込50,578
1セット(44個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2116アズワン品番65-7565-38
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
77,980税込85,778
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1621アズワン品番65-7563-78
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1489アズワン品番65-7556-59
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1625アズワン品番65-7551-55