カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • SMC(510)
  • NSK(日本精工)(97)
  • ERECTA(エレクター)(92)
  • KTM(53)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • ホンダ(40)
  • SUS(エスユーエス)(39)
  • THK(37)
  • 岩田製作所(32)
  • コノエ(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • イハラサイエンス(24)
  • タカチ電機工業(22)
  • 東洋技研(22)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](22)
  • MICROCHIP(21)
  • カーシーカシマ(21)
  • 椿本チエイン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS20」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
569,800税込626,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(1075個)
7日以内出荷
Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 3.5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1778アズワン品番65-7653-06
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、20 ポジションではピンあたりの電流が 1.6 A となっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1674アズワン品番65-7708-48
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1779アズワン品番65-7653-85
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777アズワン品番65-7596-43
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1675アズワン品番65-7616-71
基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ - SS4シリーズSS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 1 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.3A●シリーズ:SS4●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9763アズワン品番65-7502-36
基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入SAMTEC
8,498税込9,348
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1484アズワン品番65-7548-96