カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 谷沢製作所(21)
- CKD(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 東洋技研(7)
- 日研工作所(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- Lumberg Automation(6)
- Grondement(グロンドマン)(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- ケナメタル(3)
- 富士電機(3)
- ニッタ(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- 扶桑精機(2)
- KITACO(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- brembo(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ST4P」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥989税込¥1,0881セット(2個)7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 20 ポジションコネクタ。ポジション数 20 ピッチ: 0.016 インチ( 0.40 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5838アズワン品番65-7695-05
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥859税込¥9451セット(2個)7日以内出荷。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 30 ポジションコネクタ。行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき コンタクト仕上げ厚: 10.0 μ in (0.25 μ m)仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5841アズワン品番65-7687-76
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入
SAMTEC¥399,800税込¥439,7801セット(850個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840アズワン品番65-7688-31
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(1025個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665アズワン品番65-7678-27
基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663アズワン品番65-7675-63