カテゴリ

  • バイク純正部品(702)
  • 物流用品(528)
  • 制御機器(368)
  • 農業機械(325)
  • バイク部品(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
  • 建築金物(177)
  • 科学研究・開発用品(169)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • 切削工具(145)
  • 電気材料(121)
  • 機構部品(114)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(97)
  • 自動車純正部品(91)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 測定用品(64)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • メカニカル部品(58)
  • 学童・教育用品(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • オフィス家具(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 自動車補修部品(41)
  • 作業工具(41)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 安全保護具(33)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 家電(31)
  • 安全用品(29)
  • 介護用品(28)
  • 医療(27)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 保管用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 電動工具(14)
  • 自転車部品(13)
  • 作業服(12)
  • 厨房用品(11)
  • 安全標識(11)
  • テープ(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 事務用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 防犯用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • カー用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 溶接用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「st4」の検索結果

関連キーワード
4,555件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
  • ST4-10-2.50-L-D-P-TR SAMTEC

    ST4-10-2.50-L-D-P-TR

    SAMTEC
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 握力計ST4 トーエイライト

    握力計ST4

    トーエイライト
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいスタンダード握力計
    仕様測定範囲0~100kg、0.5kg単位、スメドレー式材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ質量(g)540寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50
  • ST4-40-1.50-L-D-P-TR SAMTEC

    ST4-40-1.50-L-D-P-TR

    SAMTEC
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビタナゴST4 OGK(大阪漁具)

    エビタナゴST4

    OGK(大阪漁具)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    7日以内出荷
    エビ・タナゴ専用竿。エビ・タナゴ専用の振出のべ竿。39cmの小継仕舞。適度な張りを持たせたグラス素材。握りやすい糸巻きグリップ。
    材料グラス繊維仕舞(cm)39.5先径(mm)0.9
  • Planex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N プラネックスコミュニケーションズ

    Planex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
    セット内容CAM-ST04N(本製品)材質スチール、ネオジム磁石質量(g)約 200外形寸法(mm)約80Φ×H88ねじ【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC)最大積載荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧センサ Aventics ST4.シリーズ エマソン

    空圧センサ Aventics ST4.シリーズ

    エマソン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026アズワン品番65-8040-28
  • ST-4-1 MAC8(マックエイト)

    ST-4-1

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,800税込¥1,980
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • パーツボックス ST-4 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-4

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    材質PP有効内寸(mm)254×180×88外寸(mm)296×216×105内寸(mm)264×190×102圧縮荷重(N[kgf])22050[2250]
  • テプラPROテープ 透明ラベル キングジム

    テプラPROテープ 透明ラベル

    キングジム(57件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1巻
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
  • MARK,ST4 TYPE ホンダ

    MARK,ST4 TYPE

    ホンダ
    ¥139税込¥153
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ
    クリア
    グリーン

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(468件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • 強力粘着テープフック 大一鋼業

    強力粘着テープフック

    大一鋼業(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1パック(3個)
    当日出荷
    強力粘着テープのフック。
    用途物掛け等
  • SCREW ST4X16 ホンダ

    SCREW ST4X16

    ホンダ
    ¥33税込¥36
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ

    ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き

    モノタロウ(233件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
  • ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B シロクマ

    ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B

    シロクマ
    ¥719~税込¥791~
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレス
  • 六角軸スパイラルチタン ライト精機

    六角軸スパイラルチタン

    ライト精機(21件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
    用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    サイレンサ ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
    形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • 鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH

    鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト

    TECH(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)2.0
  • 散水タイマー デラックス セフティー3

    散水タイマー デラックス

    セフティー3(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
    用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
  • プラスチック万能台 小原産業

    プラスチック万能台

    小原産業(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
    用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコム
    クリア
    ブラック

    ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • チェーンレンチ スーパートング スーパーツール

    チェーンレンチ スーパートング

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1丁
    当日出荷
    一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業

    ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストアテープ ニチバン

    ストアテープ

    ニチバン
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    既製印刷入りセロテープで各種の絵柄がそろっています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
    用途店舗での包装作業やお買い上げシールとして。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.049手切れ性手で切れる
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ
    イエロー
    ブラック
    黒×黄

    すべり止めテープ ZARA×2

    カーボーイ(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
  • ステープル BOSCH(ボッシュ)

    ステープル

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    幅(mm)11.4本体質量(g)75
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(300本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ノンフライオーブン  ホワイト ST-4N231W siroca

    ノンフライオーブン ホワイト ST-4N231W

    siroca
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
    付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)1200本体質量(kg)3.9対応【トースター】4枚電源コード(m)1.1寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクションタイマー最大60分温度設定100~250℃(無段階調整)火力調節100~250℃(無段階調整)内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
  • ノンフライオーブン  レッド ST-4N231R siroca

    ノンフライオーブン レッド ST-4N231R

    siroca
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
    付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)1200本体質量(kg)3.9対応【トースター】4枚電源コード(m)1.1寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクションタイマー最大60分温度設定100~250℃(無段階調整)火力調節100~250℃(無段階調整)内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
  • タップドリルセット SK(新潟精機)

    タップドリルセット

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110