カテゴリ

  • 電気材料(41)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(132)
  • ホンダ(117)
  • NORGREN(68)
  • スバル(64)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(59)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(33)
  • KTM(27)
  • TRACO POWER(26)
  • OtterBOX(23)
  • BMW(22)
  • DUCATI(19)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • AFAM(アファム)(18)
  • SWAGE-LINE(17)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • TRUSCO(15)
  • BAGSTER (バグスター)(14)
  • RS PRO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDR」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
639税込703
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。6 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1773アズワン品番65-7627-20
端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451アズワン品番65-7627-56
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
359税込395
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。14 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1813アズワン品番65-7616-01
ピンヘッダ 54極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 54極 2.54mm 2列SAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、54 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-127-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:54●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5705アズワン品番65-7787-80
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列SAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9203アズワン品番65-7610-91
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ イン
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1615アズワン品番65-7699-49
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-112-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5587アズワン品番65-7787-81
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1663アズワン品番65-7552-40
基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、80 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5833アズワン品番65-7703-72
基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
809税込890
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり電流定格 4.7 A の 36 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 32 のコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9227アズワン品番65-7616-33
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1596アズワン品番65-7546-59
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
279税込307
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。10 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1789アズワン品番65-7624-61
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。コンタクト数は 16 です0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1827アズワン品番65-7630-73
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(34個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1651アズワン品番65-7555-22
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1610アズワン品番65-7679-19
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 IPBTシリーズSAMTEC
539税込593
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。8 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1783アズワン品番65-7616-67
基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
749税込824
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。36 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9065アズワン品番65-7606-27
端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列SAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(
仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1652アズワン品番65-7565-49
基板接続用ソケット 42 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 42 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
719税込791
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、コンタクト電流定格が 42 個で、ピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタ
仕様●極数:42●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5802アズワン品番65-7705-46
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列SAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3638アズワン品番65-7602-25
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
559税込615
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-125-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5698アズワン品番65-7788-58
ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 1列SAMTEC
349税込384
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、28 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-114-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5611アズワン品番65-7787-85
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列SAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、32 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-116-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5634アズワン品番65-7788-10
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 2列SAMTEC
39税込43
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション
仕様●シリーズ:TSW-101-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6518アズワン品番65-7695-74
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 30 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9221アズワン品番65-7708-26
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトにはマットスズめっきが施されたコンタクトが付属します。4 コンタクト w を備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1763アズワン品番65-7619-69
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。24 の連絡先があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9033アズワン品番65-7609-75
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3349アズワン品番65-7599-22
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3547アズワン品番65-7617-33
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1580アズワン品番65-7675-55