カテゴリ

  • 電気材料(124)
  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • Puig (プーチ)(191)
  • MAD MAX(マッドマックス)(58)
  • BAGSTER (バグスター)(46)
  • ハリケーン(43)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(36)
  • AFAM(アファム)(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • SWAGE-LINE(31)
  • ベッセル(26)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(20)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(20)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(19)
  • 三菱ふそう(19)
  • NTB(18)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(18)
  • ROHM(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VTR」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズSAMTEC
769税込846特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
USBコネクタ B タイプ オス スルーホール SAMTECUSBコネクタ B タイプ オス スルーホールSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988アズワン品番65-7545-63
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1735アズワン品番65-7625-47
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1514アズワン品番65-7673-07
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1513アズワン品番65-7674-98
Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSシリーズSAMTEC
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTS端子種別はんだ定格電流(A)3.4 (per Contct)行数2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入SAMTEC
42,980税込47,278
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6082アズワン品番65-7695-87
基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8, 1.19 mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105●コード番号:196-6663アズワン品番65-7681-90
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Samtec FTS-105-01-L-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9911アズワン品番65-7697-67
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FLe-105-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 →
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9880アズワン品番65-7694-17
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6255アズワン品番65-7704-61
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
41,980税込46,178
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 →
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6297アズワン品番65-7681-84
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1533アズワン品番65-7565-15
ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 1325個入 SAMTECピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 1325個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(1325個)
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 6 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●入数:1リール(1325個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1414アズワン品番65-7627-86
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9875アズワン品番65-7680-06
ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 1325個入 SAMTECピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 1325個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(1325個)
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 8 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●入数:1リール(1325個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1418アズワン品番65-7617-91
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
679税込747
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6097アズワン品番65-7703-30
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6096アズワン品番65-7680-37
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6406アズワン品番65-7694-26
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FLe-104-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9876アズワン品番65-7694-96
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
789税込868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6160アズワン品番65-7686-82
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 10個入 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 10個入SAMTEC
859税込945
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6037アズワン品番65-7686-04
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
679税込747
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6213アズワン品番65-7684-17
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
409税込450
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1547アズワン品番65-7552-41
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9886アズワン品番65-7678-67
ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS-103-02-F-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9908アズワン品番65-7669-61
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入SAMTEC
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1534アズワン品番65-7566-05
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6036アズワン品番65-7685-57
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
33,980税込37,378
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6138アズワン品番65-7686-62
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1528アズワン品番65-7554-99
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9912アズワン品番65-7679-50
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6083アズワン品番65-7693-84
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6041アズワン品番65-7695-08
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1531アズワン品番65-7558-56
ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 725個入 SAMTECピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 725個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 4 コンタクトです。エンドシュラウドとアライメントピン付きのため取り付けが簡単です。この絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 3.4 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●入数:1リール(725個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1410アズワン品番65-7632-51
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
41,980税込46,178
1セット(150個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1415アズワン品番65-7625-34
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
62,980税込69,278
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6204アズワン品番65-7707-36