カテゴリ
- 電気材料(33)
- 制御機器(24)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(51)
- KEMET(36)
- MAZDA(マツダ)(477)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SMC(1,508)
- TRUSCO(42)
- エスコ(766)
- カワグレ(43)
- サンドビック(35)
- スバル(399)
- トヨタ(132)
- ハンマーキャスター(86)
- ホンダ(56)
- ミツビシ(53)
- 三木プーリ(48)
- 三菱電機(38)
- 堀内機械(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「a-140」の検索結果

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR
SAMTEC¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-02.5-L-DV-A-N-K-TR
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(10個)7日以内出荷Samtec FTSH-140-02-L-DV-ES-A はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です。定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9962アズワン品番65-7698-92
0.8mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥819税込¥9011個7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-140-01-SM-DV-A●コード番号:208-8693アズワン品番65-7681-56
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5992アズワン品番65-7681-77
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、80 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 80 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5991アズワン品番65-7681-19
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-140-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1083アズワン品番65-7568-88
0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8695アズワン品番65-7680-42
0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入
SAMTEC¥59,980税込¥65,9781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8694アズワン品番65-7704-62
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2747アズワン品番65-7676-04
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列
SAMTEC¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0337アズワン品番65-7546-02
ベースストリップ 80極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1444アズワン品番65-7608-84
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1454アズワン品番65-7492-28
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1450アズワン品番65-7602-84
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列
SAMTEC¥899税込¥9891個7日以内出荷Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、3 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1459アズワン品番65-7612-03
基板接続用ピンヘッダ 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0310アズワン品番65-7558-80
ベースストリップ 80極 2.54mm 2列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、2.5 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1442アズワン品番65-7612-57
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(19個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0336アズワン品番65-7544-56
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 575個入
SAMTEC¥629,800税込¥692,7801セット(575個)7日以内出荷2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0309アズワン品番65-7559-31
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥619,800税込¥681,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 80 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8182アズワン品番65-7631-73
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0385アズワン品番65-7543-96
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2743アズワン品番65-7547-22
ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 1セット 300個入
SAMTEC¥319,800税込¥351,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1443アズワン品番65-7645-17
ベースストリップ 80極 2.54mm 2列 1セット 600個入
SAMTEC¥539,800税込¥593,7801セット(600個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1441アズワン品番65-7618-04
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(19個)7日以内出荷。2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0334アズワン品番65-7561-47
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(10個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2736アズワン品番65-7736-86
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2746アズワン品番65-7681-43
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(275個)7日以内出荷Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453アズワン品番65-7605-94
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入
SAMTEC¥479,800税込¥527,7801セット(575個)7日以内出荷Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、リードスタイル 1 本です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1451アズワン品番65-7648-93
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入
SAMTEC¥389,800税込¥428,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1458アズワン品番65-7651-72
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681セット(2個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8864アズワン品番65-7684-27
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,598税込¥2,8581セット(2個)7日以内出荷。Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8862アズワン品番65-7695-77
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷。Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 80 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2080アズワン品番65-7545-04
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥609,800税込¥670,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8855アズワン品番65-7691-41