カテゴリ

  • 電気材料(111)
  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,288)
  • MAZDA(マツダ)(943)
  • BIGM(丸山製作所)(529)
  • スバル(520)
  • Kawasaki(497)
  • マルヤス電業(226)
  • エスコ(164)
  • シュナイダーエレクトリック(147)
  • トヨタ(142)
  • 三菱電機(129)
  • ホンダ(124)
  • brembo(108)
  • Qlight(103)
  • CKD(95)
  • KEMET(93)
  • ノーブランド(87)
  • 富士電機(85)
  • IDEC(和泉電気)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a110」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA-110-S-G SAMTECSSA-110-S-GSAMTEC
369税込406
1個
翌々日出荷
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
379税込417
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1498アズワン品番65-7674-52
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクトは 10 コンタクトで 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1698アズワン品番65-7627-49
TS-110-G-A SAMTECTS-110-G-ASAMTEC
489税込538
1個
7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-ASAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-ASAMTEC
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
559税込615
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入SAMTEC
39,980税込43,978
1セット(44個)
7日以内出荷
Samtec CLP110-02-L-DH-A は、CLP シリーズの Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。このソケットストリップには、2 つの垂直 / 水平の列を用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0065アズワン品番65-7671-16
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(46個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-110-04-L-DV-A はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダには、さまざまな標準オプションが用意されており、長寿命製品である PA です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0087アズワン品番65-7678-30
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFMシリーズSAMTEC
479税込527
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
Samtec 基板接続用ソケット CLP シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット CLP シリーズSAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
559税込615
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,500税込3,850
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-110-31-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5952アズワン品番65-7702-28
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1496アズワン品番65-7555-42
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFM-110-31-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5951アズワン品番65-7693-04
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5948アズワン品番65-7704-38
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5947アズワン品番65-7703-73
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 23個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 23個入SAMTEC
7,598税込8,358
1セット(23個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1495アズワン品番65-7562-72
ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTECソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
欠品中
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:シングルビームソケットトリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1012アズワン品番65-7611-90
ソケットストリップ 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTECソケットストリップ 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 10 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1010アズワン品番65-7642-45
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1060アズワン品番65-7569-09
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 10 ピンで、リードスタイルが 1 本です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1262アズワン品番65-7614-84
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1125アズワン品番65-7644-35
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1121アズワン品番65-7658-72
ソケットストリップ 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTECソケットストリップ 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1009アズワン品番65-7616-24
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(775個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1261アズワン品番65-7604-04
ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTECソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(850個)
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 10 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:シングルビームソケットトリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1011アズワン品番65-7569-21
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入SAMTEC
719,800税込791,780
1セット(1350個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1059アズワン品番65-7568-90
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-L2-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1689アズワン品番65-7612-59
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(1300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1120アズワン品番65-7568-12
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(1300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1124アズワン品番65-7650-85
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2762アズワン品番65-7675-01
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
709税込780
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2695アズワン品番65-7676-59
基板接続用ソケット SAMTEC基板接続用ソケットSAMTEC
789税込868
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFC シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付きの 1.27 mm Tiger Eye コスト効率の信頼性の高い Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2657アズワン品番65-7673-40
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 575個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT 低挿入力 Tiger アイコンタクトソケットは、1 列あたり 10 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-L2-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1688アズワン品番65-7638-10
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 10 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の金めっきが施され、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1365アズワン品番65-7605-31