カテゴリ

  • 電気材料(26)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(56)
  • サンドビック(36)
  • CAMDENBOSS(27)
  • SUS(エスユーエス)(26)
  • ラムマウント(22)
  • 富士電機(13)
  • オーム電機(11)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • ホンダ(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • 前田シェルサービス(7)
  • 東洋技研(6)
  • エスコ(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
  • ニッサン(5)
  • RS PRO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am20」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8279アズワン品番65-7619-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列

    SAMTEC
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1986アズワン品番65-7544-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入

    SAMTEC
    449,800税込494,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8285アズワン品番65-7594-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 200個入

    SAMTEC
    699,800税込769,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●コード番号:224-8280アズワン品番65-7635-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,098税込4,508
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9228アズワン品番65-7689-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入

    SAMTEC
    409,800税込450,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8284アズワン品番65-7630-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    349,800税込384,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8286アズワン品番65-7639-09
  • ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 175個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速ライトアングルオープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、4 列で構成されています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1622アズワン品番65-7650-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 200個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8283アズワン品番65-7648-17
  • ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 SAMTEC

    ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1623アズワン品番65-7604-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入

    SAMTEC
    829,800税込912,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8277アズワン品番65-7649-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8270アズワン品番65-7635-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1984アズワン品番65-7553-14
  • Samtec ヘッダ SEARAY SEAMシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ SEARAY SEAMシリーズ

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9224アズワン品番65-7686-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8290アズワン品番65-7591-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 225個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●コード番号:224-8275アズワン品番65-7590-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 150個入

    SAMTEC
    689,800税込758,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1985アズワン品番65-7562-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 100個入

    SAMTEC
    479,800税込527,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1987アズワン品番65-7563-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入

    SAMTEC
    759,800税込835,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8274アズワン品番65-7636-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入

    SAMTEC
    689,800税込758,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9227アズワン品番65-7691-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列

    SAMTEC
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1988アズワン品番65-7551-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    389,800税込428,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8287アズワン品番65-7635-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入

    SAMTEC
    829,800税込912,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8278アズワン品番65-7611-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 75個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9223アズワン品番65-7686-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9230アズワン品番65-7686-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 100個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8288アズワン品番65-7635-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 225個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8271アズワン品番65-7662-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9225アズワン品番65-7686-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9226アズワン品番65-7690-97