カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(623)
  • トヨタ(423)
  • ダイハツ(380)
  • NOK(185)
  • スバル(120)
  • エスコ(81)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • CKD(55)
  • YAGEO(53)
  • ナリカ(39)
  • 三木プーリ(38)
  • ホンダ(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • ハンマーキャスター(25)
  • メディアカバーマーケット(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b105」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 40極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 40極 1.27mm 1列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
表面実装ヘッダ - FTRシリーズSMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105℃ B:5.84 mm
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:254-6277アズワン品番65-7790-02
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-DSAMTEC
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TMSシリーズSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 14 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:203.2mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7432-25
Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTRシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:FTRピッチ:1.27mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1A表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B:5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、6 インチの信頼性の高い IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-99
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、12 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-63
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-02
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-23
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec FFMD-05-T-04.00 -01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-64
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188アズワン品番65-7394-68
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:198-2636アズワン品番65-7441-45
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが 2.00 mm ( .0787 インチ)となっています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eyeコンタクト 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7445-17
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128アズワン品番65-7446-70
リボンケーブル 1セット 17個入 SAMTECリボンケーブル 1セット 17個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(17個)
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、2 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-65
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-04-D-02.00-01 は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0129アズワン品番65-7445-80
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-02
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-05-D-02.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-29
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-03.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-50
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-12-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-73
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-08-D-09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0039アズワン品番65-7447-13
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-07-D-03.74-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0008アズワン品番65-7442-53
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7431-54
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-06-D-06.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0076アズワン品番65-7446-21
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346アズワン品番65-7429-70
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1340アズワン品番65-7431-76
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1343アズワン品番65-7429-64
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Samtec FFTP-25-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先( FFTP ): BeCu 端子 Terminal :りん青銅
仕様●シリーズ:FFTP●シリーズ番号:FFTP●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Tiger Eye●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:50●コネクタBのコンタクト数:50●線間ピッチ:1.27mm●ケーブル長:457.2mm●ケーブルタイプ:ツイストペア●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0040アズワン品番65-7446-72