カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(48)
  • T.SIN(テイシン電機)(14)
  • ビデオセンシング(12)
  • MUELLER ELECTRIC(11)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
  • イメージニクス(9)
  • TOA(5)
  • スタック電子(5)
  • AMPHENOL(5)
  • エスコ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • カナレ電気(4)
  • 多治見無線電機(4)
  • GB[制御機器](4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • ケービデバイス(3)
  • 東進電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-p」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ SAMTEC

    Samtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様Samtec 75 Ω BNCケーブル取り付けプラグ. Samtech製の75 高密度ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCコネクタはシンプルなバヨネットカップリングを備え、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができます。 BNCコネクタは、使いやすいカップリング機構により、市場で一般的に使用されているコネクタの1つです。 最適なケーブルタイプには、RG6、Belden 1694A、Belden 1855Aなどがあります。. 特長と利点. True 75 3G-SDI性能 シンプルなバヨネットカップリング. 用途. 計装 セキュリティ 通信 放送取付方式ケーブルマウントシリーズHD-BNC端子種別圧着電池スタンダード材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドなし
  • BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTEC

    BNC7T-J-P-HN-ST-TH1

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ BNCコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ライトアングル●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●バルクヘッド あり●動作周波数 0 to 6GHz●表面処理:本体 金●シリーズ HD-BNC●コンタクト材質 銅合金●表面処理:コンタクト 金●Samtec 75 BNC基板実装ジャック. Samtec製のHD (高密度) 75 BNCジャックシリーズです。 このBNCジャックは、標準BNCの従来型1/4回転バヨネットカップリング機構を搭載しながら、そのサイズを縮小しています。 コンポーネントの基板有効スペースを最大4倍に増やします。 品番末尾EM及びTHでは0 12 GHz、RAタイプでは0 6 GHzにより性能を拡張します。 BNCコネクタには、ストレート ライトアングルタイプを用意しています。. 特長と利点:. EM及びTHタイプで性能を拡張 従来型BNCの質量を20 %軽減 コンパクトなサイズで基板の有効スペースを増やします。. 用途. 計装 放送 セキュリティ 通信RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換アダプタ BNC プラグ SAMTEC

    同軸変換アダプタ BNC プラグ

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
    仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6634アズワン品番65-7694-50
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 36個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 36個入

    SAMTEC
    49,980税込54,978
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec BNC7T シリーズは、ダイキャストバルクヘッドジャックスルーホール終端を使用した 50 Ω BNC です。ライトアングル 性能: 最高4 GHz
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6633アズワン品番65-7679-93
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5037アズワン品番65-7570-58
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5038アズワン品番65-7568-18
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入

    SAMTEC
    59,980税込65,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
  • Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け SAMTEC

    Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウントシリーズBNC7T端子種別エッジ取り付け電池スタンダード材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)0~12RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75動作温度範囲(℃)-65~+125ケーブルタイプ同軸オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドあり
関連キーワード
bnc-c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c