カテゴリ
- 電気材料(13)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(7,229)
- メディアカバーマーケット(841)
- コガネイ(557)
- 三菱電機(309)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(31)
- ホンダ(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- アズワン(11)
- サンワサプライ(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- 白十字(6)
- デュオ(6)
- 中日販売(5)
- ノーブランド(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
「cda」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH-060-01-C-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9101アズワン品番65-7706-71
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 64個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(64個)7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1890アズワン品番65-7556-41
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8994アズワン品番65-7698-39
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷。Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9029アズワン品番65-7680-45
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 48個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(48個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9028アズワン品番65-7700-80
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(64個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(64個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0556アズワン品番65-7543-65
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1891アズワン品番65-7565-50
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(48個)7日以内出荷Samtec 120 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-060-01-C-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9100アズワン品番65-7692-20
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0560アズワン品番65-7560-73
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(64個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(64個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0559アズワン品番65-7545-57
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-040-01-C-D-A-K-TR●コード番号:227-1531アズワン品番65-7615-80
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681セット(2個)7日以内出荷Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9003アズワン品番65-7704-88
基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●シリーズ番号:QSH-060-01-C-D-A-K-TR●コード番号:227-1540アズワン品番65-7596-91