曜日別特売

基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-040-01-C-D-A-K-TR●コード番号:227-1531
アズワン品番
65-7615-80
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085917QSE-040-01-C-D-A-K-TR
1,660
1,598
値下げ
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする