カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 電気材料(22)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25)
  • サカエ(538)
  • SMC(352)
  • ParkerTAIYO(93)
  • KEMET(51)
  • イトーキ(37)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(33)
  • martor(33)
  • ワルター(22)
  • コミネ(21)
  • 日野自動車(19)
  • コーセル(17)
  • TOTO(17)
  • SICK(17)
  • NSK(日本精工)(16)
  • RS PRO(16)
  • EIZO(14)
  • Maritime Progress(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-s」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
399税込439
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 26●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : スルーホール●定格電流 : 12A●定格電圧 : 333 V●シリーズ : CES●コンタクト材質 : 青銅●このCESシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6168 765-6168 を参照 TSMシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6613 765-6613 を参照してください。 TSWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-1044 767-1044 を参照してください。. 2.54 mm低プロファイルクローズエントリソケットストリップ - CESシリーズ. CESシリーズの基板対基板スルーホールクローズエントリソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットストリップは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを備えています。 このCESシリーズの基板対基板クローズエントリソケットストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはつや消しすずめっきりん青銅製です。 この基板対基板ソケットのソケットストリップを使用できる温度範囲は-55~+105 ℃です。 品番CES-1XX-01-X-S: 1列のソケットストリップ 品番CES-1XX-01-X-D: 2列のソケットストリップRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
299税込329
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
239税込263
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
339税込373
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
749税込824
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
60税込66
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
109税込120
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
599税込659
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
229税込252
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
139税込153
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CES-112-01-T-S SAMTECCES-112-01-T-SSAMTEC
259税込285
1個
翌々日出荷
CES-125-01-T-D SAMTECCES-125-01-T-DSAMTEC
739税込813
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CES-102-01-T-S SAMTECCES-102-01-T-SSAMTEC
59税込65
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec CES クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒の G.Fポリエステルです。定格電流: 5.5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6483アズワン品番65-7700-74
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
Samtec CES クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒の G.Fポリエステルです。定格電流: 5.5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6601アズワン品番65-7700-44
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(17個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0731アズワン品番65-7700-33
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 31個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 31個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(31個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: デュアルリーフ 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0729アズワン品番65-7701-72
CES-116-01-T-S SAMTECCES-116-01-T-SSAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
CES-114-01-T-S SAMTECCES-114-01-T-SSAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
CES-108-01-T-S SAMTECCES-108-01-T-SSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
CES-110-01-T-S SAMTECCES-110-01-T-SSAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
CES-118-01-T-S SAMTECCES-118-01-T-SSAMTEC
359税込395
1個
7日以内出荷
CES-120-01-T-S SAMTECCES-120-01-T-SSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット CES シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット CES シリーズSAMTEC
93税込102
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 37個入SAMTEC
7,998税込8,798
1セット(37個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: デュアルリーフ 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0725アズワン品番65-7632-89
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(44個)
7日以内出荷
Samtec CES シリーズは、10 コンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6657アズワン品番65-7693-51
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0728アズワン品番65-7626-10
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec CES シリーズは、4 つのコンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6656アズワン品番65-7669-06
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0730アズワン品番65-7627-32
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0726アズワン品番65-7708-57
CES-104-01-T-S SAMTECCES-104-01-T-SSAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CES-120-01-T-D SAMTECCES-120-01-T-DSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
809税込890
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: デュアルリーフ 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0732アズワン品番65-7628-21
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6600アズワン品番65-7699-39