基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール
Samtec 基板用ソケットは、2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: デュアルリーフ 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン
- 仕様
- ●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0732
- アズワン品番
- 65-7628-21
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)


















