カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- ATEN(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- CONTEC(コンテック)(4)
- FTDI(1)
- HARWIN(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- MOXA(1)
- サンワサプライ(1)
- ノーブランド(2)
- ラトックシステム(1)
- 三菱電機(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「com-1pd usb h」の検索結果

Samtec リボンケーブル, 26芯
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類 フラット●線間ピッチ 1.27mm●コネクタ1ジェンダー メス●極数 26●シールド有無 非遮蔽●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 8インチ●導体ストランドタイプ スタンダード℃●使用温度範囲 -40 +105 C●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応