カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「com-1pd」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CONPROSYSスタック RS422/485 1ch CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック RS422/485 1ch

    CONTEC(コンテック)
    29,880税込32,868
    1台
    3日以内出荷
    RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
  • 絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(1ch) CONTEC(コンテック)

    PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(1ch)

    CONTEC(コンテック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
    伝送速度(bps)2~921600使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
  • 絶縁型RS-422A/485通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch)

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
    使用温度範囲(℃)-20~60伝送速度(bps)4~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様CONPROSYS nano スロットDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

    オムロンヘルスケア
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式