カテゴリ

  • 制御機器(99)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • MAZDA(マツダ)(180)
  • MICROCHIP(124)
  • AMPHENOL(65)
  • トリニティ(34)
  • Simplism(32)
  • 大阪魂(29)
  • スバル(27)
  • OWON(オウオン)(27)
  • ホンダ(22)
  • KITACO(21)
  • Lattice Semiconductor(15)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • onsemi(12)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • SIGLENT(8)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • Raspberry Pi(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpi」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    149税込164
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    22税込24
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    94税込103
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSシリーズ

    SAMTEC
    299税込329
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ TMMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TMMシリーズ

    SAMTEC
    199税込219
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TDシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TDシリーズ

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ

    SAMTEC
    179税込197
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:FTRピッチ:1.27mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1A表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B:5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ BBSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ BBSシリーズ

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ FTEシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTEシリーズ

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ FTMHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTMHシリーズ

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ Flex Stack TWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ Flex Stack TWシリーズ

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Flex Stack TWピッチ:2mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:ボードスタッカ定格電流:3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ Flex Stack EWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ Flex Stack EWシリーズ

    SAMTEC
    3,500税込3,850
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Flex Stack EWピッチ:2.54mmコンタクト数:50行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:3AEW Series 2.54mm Through Hole Board Stackers. Single row 2 stacker heights (distance between boards) available Supplied in bags containing 4 board stackers Contact material: Phosphor Bronze Plating: gold contact (longest tail), remainder tin Accepts 0.64mm square pins for board to board applicationsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TS-108-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TS-108-G-A

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 BBL-102-G-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 BBL-102-G-E

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 BBL-104-G-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 BBL-104-G-E

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 TS-104-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 TS-104-G-A

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●オス/メス : オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 TS-105-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 TS-105-G-A

    SAMTEC
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 5●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 BBL-114-G-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 BBL-114-G-E

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 14●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBS-132-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBS-132-G-A

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 32●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 3.18mm●このBBLシリーズ基板対基板スタッキングヘッダストリップのかん合相手: SLシリーズの低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズのソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。. 2.54 mm機械加工基板スタッキング端子ストリップ - BBSシリーズ. BBSシリーズの基板対基板スルーホールスタッキングストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、標準プロファイルを備えた1列タイプです。 BBSシリーズの基板対基板ヘッダ端子ストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルを備えています。 この基板対基板スタッキングヘッダ端子ストリップが使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBS-XXX-X-A: ピンの肩の高さが5.33 mm 品番BBS-XXX-X-B: ピンの肩の高さが8.51 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 TMM-105-01-G-S SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 TMM-105-01-G-S

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 5●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBL-132-T-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBL-132-T-E

    SAMTEC
    4,298税込4,728
    1セット(7個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 32●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TS-120-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TS-120-G-A

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 30極 2.54mm 1列 TS-130-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 30極 2.54mm 1列 TS-130-G-A

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 30●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 BBL-120-G-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 BBL-120-G-E

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBL-132-G-F SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBL-132-G-F

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 32●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : 真鍮●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 3.1mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S

    SAMTEC
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 5.0A●テールピン長 : 3.05mm●対応ピン長 : 5.84mm●向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) 用途: 最大100ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化 コンタクトシステム: 0.018インチ(0.46 mm)角型ポスト 終端: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 20極 2.0mm 1列 TMM-120-01-G-S SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 20極 2.0mm 1列 TMM-120-01-G-S

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 TLW-103-05-G-S SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 TLW-103-05-G-S

    SAMTEC
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 3●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 TMM-103-01-G-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 TMM-103-01-G-D

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 6●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 BBL-110-G-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 BBL-110-G-E

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : 真鍮●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBL-132-G-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBL-132-G-E

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 32●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応