カテゴリ
- パソコン/周辺機器(115)
- オフィス家具(45)
- 制御機器(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- 科学研究・開発用品(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 測定用品(21)
- メカニカル部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- バイク純正部品(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 切削工具(10)
- 農業機械(9)
- 作業工具(9)
- バイク部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 事務用品(7)
- 溶接用品(6)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 縫製用品(5)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(8)
- AMPHENOL(7)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- LION (ライオン事務器)(8)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- Simplism(31)
- SMC(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- イトーキ(29)
- サンワサプライ(7)
- シヤチハタ(6)
- スバル(9)
- テクノプラン(14)
- デンゲン(46)
- トリニティ(57)
- ベン(14)
- メディアカバーマーケット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CSC CPH用セットカラー
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, CPH3116-TL-E
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(25個)8日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V。パッケージタイプ = CPH。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 900 mW。最小DC電流ゲイン = 200。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(4個)当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)72.9×160.6特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥719税込¥7911袋(4個)当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
永磁ホルダ
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます質量(g)110表面処理塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mmねじ穴加工有吸着力(N[kgf])120[12]高さ公差(mm)±0.2材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ハンコ・ベンリN 専用朱肉
シヤチハタ(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ハンコ・ベンリNの専用朱肉カートリッジです。2個入り幅(mm)15高さ(mm)14奥行(mm)18グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シガーソケットプラグ
マリンテック(1件のレビュー)¥699税込¥7691式当日出荷シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm
紙パック式クリーナー
東芝(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約61質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り色ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194保証期間1年本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
15A対応AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。色ブラック定格15A-125V (1500Wまで)ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メス
シガーソケットプラグ
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式当日出荷シガーソケットに接続して使用。赤色LEDランプ・スイッチ付き。15Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約360Wまでの機器に使用可質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
セイニチ(生産日本社)¥2,898~税込¥3,188~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142段数3耐荷重(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10
ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC
シヤチハタ¥509税込¥5601個当日出荷・ハンコがワンタッチで捺(お)せる!。・お手持ちのハンコを入れるだけ!。・ハンコが使いやすく早変わり!。・付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。・朱肉は交換可能なカートリッジ式適合専用朱肉:CPHN-RC寸法(mm)22×22×97質量(g)19.5シリーズシヤチハタ適合サイズ(mm)【印鑑】<直径>10~12丸印、 <最大径>10.5~12小判印、 <長さ>57~61.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
セムクリーンPH
セムコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個欠品中pH電極に付着した油汚れやスケール分を除去する為に開発されたpH電極専用洗浄剤です。 使用法を良く読んでお使い下さい。仕様pH電極洗浄剤
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷から9日以内出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
COCO-pH
クール・テック¥43,980税込¥48,3781台当日出荷割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。付属品校正液(4.01、6.86、9.18) 各1本 約10mL電源単4アルカリ乾電池×2本測定項目pH測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法分解能0.01精度(pH)±0.1校正校正液(pH4.01,6.86,9.18)電池単4アルカリ乾電池×2本試料容量(mL)0.6以上材質(電極)ガラス温度補正(℃)10~40防水保護等級IP65分解能(pH)0.01
チヨコック
千代田精機¥699税込¥7691個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。用途5/16×3/8 ガス・ホース用材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス流体ガスタイプホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:9mm
アイロンプリント シート アイロンシール カラー生地用 洗濯に強い
エレコム(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷カラー生地用 セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書 新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました! 同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました! 本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。 特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。 カラーインクジェットプリンタ専用 染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。 紙厚0.290(mm)、坪量255(g/m2)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら