カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • コガネイ(541)
  • SMC(334)
  • SHIMANO(シマノ)(81)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • エスコ(36)
  • CKD(19)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(9)
  • ヴァルス(9)
  • ATEN(8)
  • キャニオン(6)
  • MOXA(5)
  • 岩田製作所(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • 安立計器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-11」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
379税込417
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
489税込538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
319税込351
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
9,398税込10,338
1セット(17個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BCS-116-L-S-TE SAMTECBCS-116-L-S-TESAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
BCS-113-L-D-TE SAMTECBCS-113-L-D-TESAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットには 20 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル、ボトムエントリ又は TOP エントリ コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数 20
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0673アズワン品番65-7632-54
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットには 28 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数: 28
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0677アズワン品番65-7628-35
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0674アズワン品番65-7700-30
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列SAMTEC
889税込978
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットには 24 のピンがあります。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0675アズワン品番65-7624-01
BCS-110-L-S-TE SAMTECBCS-110-L-S-TESAMTEC
309税込340
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(21個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0672アズワン品番65-7626-85
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、12 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6630アズワン品番65-7670-75
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019アズワン品番65-7694-16
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6531アズワン品番65-7673-77
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6627アズワン品番65-7697-29
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入SAMTEC
9,498税込10,448
1セット(14個)
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6530アズワン品番65-7736-84
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6628アズワン品番65-7696-94