カテゴリ

  • 電気材料(202)
  • 制御機器(115)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,906)
  • MAZDA(マツダ)(1,454)
  • ニッサン(748)
  • BIGM(丸山製作所)(363)
  • 堀内機械(216)
  • トヨタ(165)
  • CKD(157)
  • エスコ(151)
  • ユニ・チャーム(147)
  • MICROCHIP(144)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(139)
  • シュナイダーエレクトリック(136)
  • PMC(135)
  • omron(オムロン)(110)
  • フエニックス・コンタクト(105)
  • YAMAHA(ヤマハ)(103)
  • ATEN(85)
  • 黒田精工(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1a」の検索結果

関連キーワード
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QSH-030-01-L-D-A SAMTECQSH-030-01-L-D-ASAMTEC
879税込967
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QSE-020-01-L-D-A SAMTECQSE-020-01-L-D-ASAMTEC
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QTH-060-01-L-D-A SAMTECQTH-060-01-L-D-ASAMTEC
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QSH-060-01-L-D-A SAMTECQSH-060-01-L-D-ASAMTEC
899税込989
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QSE-040-01-L-D-A SAMTECQSE-040-01-L-D-ASAMTEC
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QTH-030-01-L-D-A SAMTECQTH-030-01-L-D-ASAMTEC
929税込1,022
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QTE-020-01-L-D-A SAMTECQTE-020-01-L-D-ASAMTEC
939税込1,033
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QTS-025-01-L-D-A SAMTECQTS-025-01-L-D-ASAMTEC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QSS-025-01-L-D-A SAMTECQSS-025-01-L-D-ASAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BTE-040-01-F-D-A SAMTECBTE-040-01-F-D-ASAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-ASAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: BTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 225.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-ASAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 180●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-ASAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-01-L-D-ASAMTEC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 QTE-040-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 QTE-040-01-L-D-ASAMTEC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
MEC1-130-02-S-D-A SAMTECMEC1-130-02-S-D-ASAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット BSH シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット BSH シリーズSAMTEC
679税込747
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
899税込989
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 120●行数 : 2●ピッチ : 0.5mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 125 V●シリーズ : QSH●表面処理:コンタクト : Au,スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
879税込967
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
799税込879
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ SAMTECMEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジSAMTEC
739税込813
1個
5日以内出荷
仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,500税込3,850
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
619税込681
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
479税込527
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホールSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0567アズワン品番65-7563-31
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列SAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1889アズワン品番65-7565-07
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9010アズワン品番65-7690-78
基板接続用ソケット 80 極 0.88mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.88mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0540アズワン品番65-7544-84
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 39個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(39個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1888アズワン品番65-7565-35
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec 120 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●シリーズ:QTE-060-01-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9067アズワン品番65-7703-65
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1861アズワン品番65-7551-96
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列SAMTEC
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH-060-01-C-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9101アズワン品番65-7706-71
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BTH-120-01-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0692アズワン品番65-7631-31
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列SAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:BTE-020-01-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0686アズワン品番65-7625-57