カテゴリ
- 電気材料(178)
- 制御機器(58)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(2)
- SMC(3,349)
- KANA(片山チエン)(214)
- MAZDA(マツダ)(193)
- CKD(157)
- YAMAHA(ヤマハ)(138)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- VISHAY(75)
- MICROCHIP(73)
- シグマ光機(59)
- 長野計器(57)
- omron(オムロン)(54)
- Panaracer(パナレーサー)(53)
- ADVANTEC(29)
- エスコ(27)
- サンコー(三甲)(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- Aratas(旧:omron)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「d2f」の検索結果
特価

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-A
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●シリーズ: BTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 225.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-F-D-SM-LC
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(12個)7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●0.050インチシュラウド付きIDCイジェクタヘッダ0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 スルーホール、ライトアングル、表面実装 極性化ノッチ ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(28個)7日以内出荷Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Samtec FTS-105-02-F-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0139アズワン品番65-7668-89
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入
SAMTEC¥8,998税込¥9,8981セット(14個)7日以内出荷Samtec CLT-120-01-F-D は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0104アズワン品番65-7677-48
PCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCI
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
PCIE Samtec 1mmピッチ 36極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 36●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: エッジマウント●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●深さ: 11mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Samtec 120 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)仕様●シリーズ:QTE-060-02-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9069アズワン品番65-7706-36
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFC-150-02-F-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5914アズワン品番65-7695-85
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9110アズワン品番65-7703-01
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(8個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、表面実装 100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFC-150-02-F-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5913アズワン品番65-7695-28
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥73,980税込¥81,3781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE-060-02-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9068アズワン品番65-7686-26
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 64個入
SAMTEC¥65,980税込¥72,5781セット(64個)7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9109アズワン品番65-7704-72
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9056アズワン品番65-7687-92
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 300個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9111アズワン品番65-7681-17
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥209,800税込¥230,7801セット(275個)7日以内出荷Samtec 40 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9054アズワン品番65-7706-34
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9113アズワン品番65-7695-45
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1037アズワン品番65-7576-67
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、2 ポジションと表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1028アズワン品番65-7655-80
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、8 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1051アズワン品番65-7568-43
ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1021アズワン品番65-7601-78
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1054アズワン品番65-7569-07
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1039アズワン品番65-7657-98
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-TR●コード番号:227-1087アズワン品番65-7651-16
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1665アズワン品番65-7598-16
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1047アズワン品番65-7605-82
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1085アズワン品番65-7575-92
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 66個入
SAMTEC¥50,980税込¥56,0781セット(66個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(66個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0368アズワン品番65-7562-65
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1062アズワン品番65-7601-38
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入
SAMTEC¥469,800税込¥516,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1050アズワン品番65-7601-77
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入
SAMTEC¥549,800税込¥604,7801セット(1700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1038アズワン品番65-7610-25
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1060アズワン品番65-7569-09
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1097アズワン品番65-7597-22