カテゴリ
- 電気材料(9)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- azbil(旧:山武)(4)
- CKD(16)
- HORN(7)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(923)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ダイキン工業(2)
- ダイヤトレンド(7)
- ナリカ(3)
- ヒロセ(4)
- 佐文工業所(2)
- 修理(4)
- 東芝ライテック(42)
- 黒田精工(12)
- ブランドをもっと見る
「d2ls」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0294アズワン品番65-7560-28
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0292アズワン品番65-7552-03
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0290アズワン品番65-7544-05
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、ピンあたり 3.2 A の電流を使用する 10 極を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8796アズワン品番65-7691-47
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8801アズワン品番65-7682-14
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、ピンあたり 3.2 A の電流を使用して 30 極を実現しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8798アズワン品番65-7690-65
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(26個)7日以内出荷2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0291アズワン品番65-7546-28
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 13個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(13個)7日以内出荷2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0293アズワン品番65-7560-27
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 49個入
SAMTEC¥49,980税込¥54,9781セット(49個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8795アズワン品番65-7704-48
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(26個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0289アズワン品番65-7544-06
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 13個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(13個)7日以内出荷Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、40 極で、ピンあたり 3.2 A の電流を使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8799アズワン品番65-7680-11
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8797アズワン品番65-7705-64