曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 - SAMTEC
仕様
●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0292
アズワン品番
65-7552-03
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66898775LS2-110-01-L-D
¥950
¥869
¥956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする