カテゴリ

  • 電気材料(30)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,057)
  • CKD(21)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 水本機械製作所(16)
  • オーハウス(14)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • ユニ・チャーム(12)
  • エスコ(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 日進医療器(車イス)(10)
  • ナブテスコサービス(10)
  • Nestle(ネスレ)(9)
  • アズワン(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • MICROCHIP(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • STMicro(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40a-2」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-A

    SAMTEC
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    仕様●シリーズ: BTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 225.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 60個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 60個入

    SAMTEC
    49,980税込54,978
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    。Samtec BTE-040-02-L-D-A は、BTE シリーズのベーシックブレード及びビームヘッダ及びソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。また、標準位置決めピンも備えています。絶縁材:液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0058アズワン品番65-7690-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 80 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
    仕様●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9060アズワン品番65-7684-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 64個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 64個入

    SAMTEC
    69,980税込76,978
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9059アズワン品番65-7693-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    339,800税込373,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9062アズワン品番65-7684-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 80 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9063アズワン品番65-7694-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5990アズワン品番65-7693-45
  • ヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 40 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1552アズワン品番65-7492-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0059アズワン品番65-7688-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm
    仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1838アズワン品番65-7565-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5989アズワン品番65-7694-07
  • ヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1551アズワン品番65-7651-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 64個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 64個入

    SAMTEC
    62,980税込69,278
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1837アズワン品番65-7565-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入

    SAMTEC
    229,800税込252,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
    仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9054アズワン品番65-7706-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9056アズワン品番65-7687-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●シリーズ:TFM-120-22-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5964アズワン品番65-7706-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9048アズワン品番65-7705-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9098アズワン品番65-7683-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9073アズワン品番65-7687-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9075アズワン品番65-7682-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    439,800税込483,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは SMT / SMD 取り付けです。ポジション数: 40 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9050アズワン品番65-7700-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-020-03-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9076アズワン品番65-7521-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。ポジション数: 80 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート スタック高: 11 mm
    仕様●シリーズ:QTE-040-03-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9065アズワン品番65-7706-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは表面実装金を使用しています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース コンタクト仕上げ:金めっき
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9047アズワン品番65-7691-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTE-040-03-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9064アズワン品番65-7694-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    579,800税込637,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9072アズワン品番65-7704-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-040-01-G-D-A●コード番号:200-0298アズワン品番65-7554-38
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 23個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSH シリーズは低プロファイル基板用ソケットです。標準位置決めピン機能 5 つの標準位置、最大 100 本の I/O ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-040-01-G-D-A●コード番号:200-0297アズワン品番65-7545-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    799,800税込879,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9097アズワン品番65-7703-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9118アズワン品番65-7687-21
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きの軽選択式金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-L-D-A-TR●コード番号:227-0993アズワン品番65-7657-23
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    979税込1,077
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0990アズワン品番65-7636-74
  • 基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●シリーズ番号:LTH-040-01-G-D-A●コード番号:200-0345アズワン品番65-7561-91
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入

    SAMTEC
    229,800税込252,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0989アズワン品番65-7608-77
  • 基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 24個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●シリーズ番号:LTH-040-01-G-D-A●コード番号:200-0344アズワン品番65-7543-64
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-020-01-G-D-A-K-TR●コード番号:200-0296アズワン品番65-7547-80