カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,508)
  • 制御機器(280)
  • 自動車純正部品(199)
  • メカニカル部品(132)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • 建築金物(104)
  • 切削工具(58)
  • 農業機械(55)
  • 物流用品(53)
  • 電気材料(46)
  • 測定用品(43)
  • 自動車補修部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 日用品(24)
  • 安全保護具(22)
  • 機構部品(18)
  • 学童・教育用品(13)
  • オフィス家具(11)
  • 家電(11)
  • 介護用品(10)
  • 医療(10)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 防災用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40a」の検索結果

関連キーワード
2,977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチ D40A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
    材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
  • 非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズ omron(オムロン)

    非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズ

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
  • 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ標準タイプ種類ドアスイッチケーブル長(m)0.15補助出力1NO(PNPトランジスタ出力)
  • D40A-D65A mechanical interlock シュナイダーエレクトリック

    D40A-D65A mechanical interlock

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    D40A ~ D65A 機械式インターロック
    仕様●アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:LC1D40A → LC1D65A 、LC1DT60A → LC1DT80A●範囲:TeSys●シリーズ:LAD4アズワン品番65-7349-47
  • D40A to D65A RC 50-127V Suppressor シュナイダーエレクトリック

    D40A to D65A RC 50-127V Suppressor

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
  • D40A to D65A RC 380-415V Suppressor シュナイダーエレクトリック

    D40A to D65A RC 380-415V Suppressor

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691アズワン品番65-7292-44
  • ELK Power for GV3 D40A-D65A LRD3 シュナイダーエレクトリック

    ELK Power for GV3 D40A-D65A LRD3

    シュナイダーエレクトリック
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Everlink サイズ 3 電力終端ブロック
    仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D40A → D65A 、LR3D3 、LRD3 、LRD3.L●範囲:TeSys●シリーズ:LAD9●コード番号:188-4738アズワン品番65-7352-85
  • モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリック

    モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
  • ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMB

    ウォーターポンプ(ダイハツ用)

    GMB(86件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
  • 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用ランナーA 岡田装飾金物

    D40用ランナーA

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • ウレタンダンパー ノーマルタイプ 岩田製作所

    ウレタンダンパー ノーマルタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬度ショアA90(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アオリ受け金(段付) STD 信和自動車工業

    アオリ受け金(段付) STD

    信和自動車工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • HSDパッキン 阪上製作所

    HSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • 軸付ダイヤモンド砥石 VERTEX(バーテックス)

    軸付ダイヤモンド砥石

    VERTEX(バーテックス)
    749税込824
    1本
    翌々日出荷
    超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRPなどの非鉄金属や非金属の加工に最適です。
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • 全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング

    全自動防湿庫 オートドライ

    東洋リビング
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
    材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)8ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)39定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356装備引き出し棚、湿度計平均消費電力(W)0.9庫内湿度(%RH)15~50
  • (74320)バイザASSY LH トヨタ

    (74320)バイザASSY LH

    トヨタ(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物

    D40ステンレスランナーA

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
  • HJD 大把持180°広角ハンド 近藤製作所

    HJD 大把持180°広角ハンド

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • ダイヤモンド コアドリル (乾式)  ストレートシャンクアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド コアドリル (乾式) ストレートシャンクアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 圧力測定器 スタンドゲージ メスタイプ 岩崎製作所

    圧力測定器 スタンドゲージ メスタイプ

    岩崎製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ製
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルコーナーピース(4個パック) アーモンド Dri-Dek

    Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルコーナーピース(4個パック) アーモンド

    Dri-Dek
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開
    用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど仕様コーナーピース入数4
  • エアーダンパー AD ヤマダコーポレーション

    エアーダンパー AD

    ヤマダコーポレーション
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA

    水陸両用ポンプ RSD型

    REI-SEA
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
    電源(V)100単相
  • 毛玉取り 電動 乾電池式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 テスコム

    毛玉取り 電動 乾電池式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応

    テスコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    すぐに使えて手軽にケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。
    用途生地をやさしく守りながら、気になる毛玉をしっかり取り除くので、衣類をいつでも清潔で美しく保てます。 。51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 。風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。 。使いたいときにすぐに手に取れるコードレスモデル。乾電池式だから、パワーが落ちてきたら電池を交換するだけでOKです。単3乾電池2本で約60分使えます。 。※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池(LR6)2本をご用意ください。 。長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。 。ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 。お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター 。※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。付属品5段階風合いガード、掃除ブラシ、取扱説明書材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS質量(g)160電源(V)3電源乾電池刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き)使用時間(分)60定格出力DC3.0V使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6×2本保証期間1年間
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
  • グローブ弁 KITZ(キッツ)

    グローブ弁

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
  • D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーA

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミーダクト MSTコーポレーション

    ダミーダクト

    MSTコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • #40 バルブソケット(2個) エスコ

    #40 バルブソケット(2個)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CD-40A
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル

    タカトテクニカ(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・様々な液移送に対応。 ・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
関連キーワード
...