カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • NSK(日本精工)(20)
  • ESTERA(18)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • スズキ(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エスコ(6)
  • 協育歯車(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • 日東工業(5)
  • HARWIN(5)
  • ノーブランド(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • SUN(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 能瀬精工(JNS)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da52」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 52極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 52極 2.54mm 2列SAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、52 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-126-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5703アズワン品番65-7787-88
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列SAMTEC
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0647アズワン品番65-7631-28
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列SAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec 52 位置コネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクト表面実装を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装、スルーホール 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、電源ピン( 8 )
仕様●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8972アズワン品番65-7693-39
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0645アズワン品番65-7632-37
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列SAMTEC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QMS-026-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8970アズワン品番65-7690-95
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列SAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0643アズワン品番65-7629-29
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(56個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0642アズワン品番65-7629-86
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0644アズワン品番65-7632-35
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 55個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 55個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(55個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(55個入り)●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0646アズワン品番65-7623-20
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 40個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(40個)
7日以内出荷
Samtec 52 位置コネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクト表面実装を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:QMS-026-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8969アズワン品番65-7690-42
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(56個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8971アズワン品番65-7691-49
ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 525個入 SAMTECヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 525個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(525個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1562アズワン品番65-7606-94