カテゴリ

  • 電気材料(99)
  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • コガネイ(54)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • AMPHENOL(10)
  • HARWIN(9)
  • SMC(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • RS PRO(3)
  • 山一電機(3)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dda50」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 FTSH-125-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 FTSH-125-01-L-DVSAMTEC
849税込934
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 50●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1218アズワン品番65-7610-29
ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2mm 2列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 50 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8942アズワン品番65-7682-95
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1867アズワン品番65-7649-13
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1896アズワン品番65-7625-99
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1898アズワン品番65-7604-24
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1900アズワン品番65-7643-76
ヘッダ 50極 0.635mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 0.635mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec qts シリーズ 0.635 mm 高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで、リードスタイルは 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1564アズワン品番65-7607-52
ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FTE シリーズは、50 のコンタクト位置の 0.80 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装コンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピン電流定格 2.7A/ ピンで構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 水平又は垂直方向
仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1395アズワン品番65-7685-23
ピンヘッダ 50極 2.0mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.0mm 1列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、50 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2909アズワン品番65-7677-92
ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9961アズワン品番65-7521-57
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
。Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-125-08-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5697アズワン品番65-7707-76
ヘッダ 50極 0.635mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 0.635mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1566アズワン品番65-7613-68
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6811アズワン品番65-7702-66
ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FW●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1523アズワン品番65-7615-19
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 50 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1647アズワン品番65-7565-89
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-150-22-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5752アズワン品番65-7688-39
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
609税込670
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 2.54 mm 耐熱 Terminal ストリップです天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6621アズワン品番65-7684-81
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
749税込824
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 50 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
仕様●シリーズ:HTSW-125-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8726アズワン品番65-7681-60
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
609税込670
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-125-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5698アズワン品番65-7788-58
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
。Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 50極 1.27mm 10列 SAMTECピンヘッダ 50極 1.27mm 10列SAMTEC
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1651アズワン品番65-7658-95
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTECヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 8 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1215アズワン品番65-7605-35
ピンヘッダ 50極 2.0mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 50極 2.0mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
6,198税込6,818
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、50 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2910アズワン品番65-7671-75
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908アズワン品番65-7690-17
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTECヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及び
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1213アズワン品番65-7599-34
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1897アズワン品番65-7618-90
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、50 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6482アズワン品番65-7694-74
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズヘッダは、50 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6723アズワン品番65-7684-84
ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,498税込2,748
1セット(2個)
7日以内出荷
。Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、50 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1519アズワン品番65-7614-56
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 325個入 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1895アズワン品番65-7608-20
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0962アズワン品番65-7627-95
ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 27個入 SAMTECピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 27個入SAMTEC
47,980税込52,778
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1394アズワン品番65-7629-81
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTECヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1217アズワン品番65-7606-41
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0970アズワン品番65-7631-01
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
309,800税込340,780
1セット(375個)
7日以内出荷
。Samtec TFC シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1865アズワン品番65-7596-06