カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ナイキ(2)
- KELK(小松)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱電機(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ミヤマ(三山)(1)
- 廣澤精機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dh-106」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5934アズワン品番65-7705-47
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(40個)7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 12 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 12 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5933アズワン品番65-7683-86
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥649税込¥7141袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6243アズワン品番65-7684-08
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(37個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6241アズワン品番65-7684-11
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6256アズワン品番65-7694-80
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781セット(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6257アズワン品番65-7685-37