SAMTEC
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入
仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6256
アズワン品番
65-7694-80
内容量
1セット(350個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64123187
TSM-106-01-S-DH-K-TR
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表