カテゴリ
- 制御機器(101)
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(9)
- ADVANTEC(134)
- D&M(139)
- ERECTA(エレクター)(471)
- H&H(468)
- K&N(151)
- M&H(127)
- MAZDA(マツダ)(188)
- S&S(248)
- SMC(127)
- イスカル(201)
- エスアンドエスサイクル(1,139)
- エスコ(98)
- スズキ(299)
- トヨタ(409)
- ニッサン(161)
- ホンダ(140)
- ミツビシ(279)
- メディアカバーマーケット(411)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「doe」の検索結果
特価

HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥429税込¥4721個7日以内出荷取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-PE端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直コンタクトめっき金
PCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCI
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec カードエッジコネクタ
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷取付方式表面実装端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)リン酸銅オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
MEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mmRoHS指令(10物質対応)対応
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8944アズワン品番65-7703-41
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0367ピッチ(mm)1定格電流(A)2.2行数1アズワン品番65-7562-49実装タイプ表面実装接続方向垂直
MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0360アズワン品番65-7554-08
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0385アズワン品番65-7543-96
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0387アズワン品番65-7565-77
0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8690アズワン品番65-7706-91
0.8mmピッチ 200極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:200●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-1100-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8676アズワン品番65-7686-57
0.8mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥819税込¥9011個7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-140-01-SM-DV-A●コード番号:208-8693アズワン品番65-7681-56
0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥469税込¥5161個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-S-DV-A●コード番号:208-8681アズワン品番65-7698-13
MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0397アズワン品番65-7557-41
PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0494アズワン品番65-7557-15
MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0395アズワン品番65-7564-50
0.8mmピッチ 160極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8703アズワン品番65-7705-50
0.8mmピッチ 26極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-113-01-L-RA-L2●コード番号:208-8679アズワン品番65-7687-78
0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8685アズワン品番65-7688-47
MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0404アズワン品番65-7557-38
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8699アズワン品番65-7693-60
MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1472アズワン品番65-7651-67
MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1470アズワン品番65-7645-15
0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8695アズワン品番65-7680-42
SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576アズワン品番65-7611-89
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入
SAMTEC¥36,980税込¥40,6781セット(22個)7日以内出荷Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943アズワン品番65-7704-49
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6741アズワン品番65-7678-60
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 12個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0384アズワン品番65-7559-46
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥709税込¥7801個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749アズワン品番65-7701-37
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:74●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1386アズワン品番65-7619-88
MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1494アズワン品番65-7570-38
MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 15個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(15個)7日以内出荷2Samtec MB1 シリーズは、ミニエッジカードソケットです。オプションのカードガイドが付属しています。最大50ピンの1列設計 0.80 mm 及び 1.60 mm 厚のカードに対応します仕様●入数:1チューブ(15個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0358アズワン品番65-7751-70