カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Altrider (アルトライダー)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • D&M(40)
  • D&M (インテリア)(29)
  • GMB(48)
  • H&H(462)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(34)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
  • K&N(151)
  • M&H(125)
  • M&M(47)
  • NACHI(不二越)(35)
  • S&S(248)
  • イスカル(149)
  • エスアンドエスサイクル(1,139)
  • サンコーテクノ(20)
  • タンガロイ(54)
  • メディアカバーマーケット(411)
  • 日進(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doe」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-PE端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直コンタクトめっき金
  • Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)リン酸銅オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
  • MB1 Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MB1 Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • MECF Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MECF Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC6-DV Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC6-DV Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。取付方式エッジマウントピッチ(mm)1シリーズPCIE端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数98RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫