カテゴリ

  • 電気材料(35)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(6)
  • サンドビック(210)
  • ADVANTEC(193)
  • エスコ(57)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(46)
  • SMC(42)
  • ATEN(37)
  • KTM(35)
  • ニッサン(29)
  • SANDVIK(28)
  • Advantech(アドバンテック)(26)
  • StarTech.com(22)
  • セキスイ(19)
  • 三菱マテリアル(19)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
  • イメージニクス(17)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • BMW(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv 45」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
4,598税込5,058
1セット(45個)
翌々日出荷から7日以内出荷
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1716アズワン品番65-7629-78
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6700アズワン品番65-7544-49
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(375個)
7日以内出荷
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0312アズワン品番65-7547-45
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6695アズワン品番65-7694-47
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6103アズワン品番65-7702-45
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6691アズワン品番65-7556-93
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 37個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(37個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6702アズワン品番65-7676-45
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6693アズワン品番65-7682-26
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1324アズワン品番65-7618-71
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1442アズワン品番65-7692-90
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1460アズワン品番65-7617-54
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6398アズワン品番65-7684-45
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6357アズワン品番65-7691-45
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-K-TR●コード番号:227-1803アズワン品番65-7612-50
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 44個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(44個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1517アズワン品番65-7679-45
基板接続用ソケット 46 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ソケット 46 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 9個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、46 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:46●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1749アズワン品番65-7627-45
基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 5 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1192アズワン品番65-7646-96
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1513アズワン品番65-7674-98
基板接続用ピンヘッダ 10極 0.635mm 2列 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 0.635mm 2列 1セット 775個入SAMTEC
469,800税込516,780
1セット(775個)
7日以内出荷
Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 10 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
仕様●入数:1リール(775個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8879アズワン品番65-7696-45
ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1518アズワン品番65-7621-85
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6697アズワン品番65-7676-46
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(45個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、8 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m 金めっきコンタクトを使用する FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1436アズワン品番65-7619-66
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1479アズワン品番65-7701-67
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 15 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1316アズワン品番65-7652-20
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6222アズワン品番65-7688-29
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(450個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8114アズワン品番65-7632-63
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6208アズワン品番65-7684-06
基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1320アズワン品番65-7602-39
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1571アズワン品番65-7548-44
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、20 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1487アズワン品番65-7618-30
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入SAMTEC
9,398税込10,338
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1580アズワン品番65-7543-43
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
38,980税込42,878
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6174アズワン品番65-7681-45
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834アズワン品番65-7704-15
基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 1列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 1列 1セット 450個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6624アズワン品番65-7681-68
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436アズワン品番65-7633-52
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6201アズワン品番65-7682-45
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、20 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1500アズワン品番65-7625-45
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列SAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広の
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0934アズワン品番65-7632-45