曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1324
アズワン品番
65-7618-71
内容量
1セット(450個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64294450FTSH-125-01-L-DV-K-P-TR
¥542,000
¥539,800
¥593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする