カテゴリ

  • 電気材料(241)
  • 制御機器(95)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • ADVANTEC(544)
  • サンドビック(498)
  • SMC(484)
  • 三菱マテリアル(397)
  • SANDVIK(159)
  • Altrider (アルトライダー)(127)
  • コガネイ(114)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • brembo(33)
  • TRACO POWER(32)
  • イメージニクス(30)
  • エスコ(22)
  • ICOM(アイコム)(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • NEC(15)
  • 山本電機製作所(14)
  • omron(オムロン)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv s」の検索結果

関連キーワード
340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-060-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERF8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 120●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1375アズワン品番65-7596-39
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:74●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1386アズワン品番65-7619-88
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 70 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1394アズワン品番65-7616-46
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1373アズワン品番65-7573-01
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1374アズワン品番65-7617-69
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1382アズワン品番65-7609-41
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、3 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1381アズワン品番65-7568-98
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 25 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1384アズワン品番65-7617-60
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

    SAMTEC
    269,800税込296,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1393アズワン品番65-7657-97
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 37 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:74●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1385アズワン品番65-7611-97
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1617アズワン品番65-7677-82
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。40 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9248アズワン品番65-7603-86
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1639アズワン品番65-7675-46
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 16 で、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9176アズワン品番65-7611-50
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(34個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1462アズワン品番65-7561-12
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9139アズワン品番65-7693-31
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 4個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 4個入

    SAMTEC
    9,798税込10,778
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新
    仕様●入数:1チューブ(4個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3365アズワン品番65-7613-49
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。40 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9251アズワン品番65-7613-44
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1645アズワン品番65-7560-43
  • 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 30個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 30個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(30個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9160アズワン品番65-7609-74
  • 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトつや消しスズめっきの金フラッシュで使用する 40 ポジションの高コスト効率頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1661アズワン品番65-7613-12
  • 基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1473アズワン品番65-7550-73
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(34個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1460アズワン品番65-7559-99
  • 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1627アズワン品番65-7549-76
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5798アズワン品番65-7694-94
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 36個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 36個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9146アズワン品番65-7613-45
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1463アズワン品番65-7671-52
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(21個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定
    仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1638アズワン品番65-7551-15
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1641アズワン品番65-7556-10
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1612アズワン品番65-7675-02
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1646アズワン品番65-7677-36