基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入

基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入 - SAMTEC

Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトつや消しスズめっきの金フラッシュで使用する 40 ポジションの高コスト効率頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン

仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1661
アズワン品番
65-7613-12
内容量
1セット(14個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64348176SQW-120-01-F-D-VS
¥11,100
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする