カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BOURNS(19)
- IDEC(和泉電気)(6)
- MAZDA(マツダ)(19)
- MICROCHIP(12)
- MURATA(村田製作所)(15)
- SMC(279)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- エスコ(19)
- コガネイ(6)
- ニッサン(12)
- ホンダ(253)
- 内外電機(69)
- 新ダイワ(13)
- 日東工業(70)
- 明工社(6)
- 東洋技研(15)
- 河村電器産業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●シリーズ: TLE●コンタクト材質: 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. TLEシリーズ高信頼性ソケットストリップ. Samtec社によるこのTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板SMT 2列高信頼性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テール部分につや消しすずめっきを施したTiger Beamコンタクトを備えています。 このTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板SMTソケットストリップ製品は、2 mmの列間ピッチ間隔が設けられています。 このTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板2列SMT高信頼性ソケットストリップは、基板からの高さが4.5 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷Samtec FLE-103-01-G-DV-A は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9874アズワン品番65-7675-14
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(5個)8日以内出荷仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.9A●シリーズ: FLE●表面処理:コンタクト: 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(74個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(74個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6689アズワン品番65-7675-68
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6690アズワン品番65-7675-69
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入
SAMTEC¥239,800税込¥263,7801セット(775個)7日以内出荷Samtec TLE シリーズソケットは、6 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2775アズワン品番65-7670-60
基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(725個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE-103●コード番号:196-6755アズワン品番65-7675-51
基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥919税込¥1,0111袋(2個)7日以内出荷Samtec FLE シリーズは、1.27 mm Tiger のビームです。コスト効果の高い、6 ポジションのシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger Beam Contact は、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE-103●コード番号:196-6756アズワン品番65-7670-20
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(74個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(74個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6687アズワン品番65-7701-36
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(825個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1335アズワン品番65-7569-34
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8651アズワン品番65-7689-09
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 825個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(825個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8650アズワン品番65-7702-41
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(825個)7日以内出荷。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-F-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1330アズワン品番65-7597-53
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1336アズワン品番65-7596-92
ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷Samtec FTE105-03-G-DV は、FTE シリーズ SMT マイクロヘッダです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このヘッダには、コスト削減金めっきタイプを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 電流定格 :2.7A/ ピン仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9901アズワン品番65-7681-39
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら