カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(43)
  • フェリック(39)
  • トヨタ(14)
  • 内外電機(9)
  • ダイハツ(8)
  • SMC(6)
  • スズキ(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • KITO(キトー)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • シンコール(5)
  • LIVRE(リブレ)(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 青木精密工業(3)
  • Kawasaki(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e1120」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1369アズワン品番65-7630-61
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクトシステム: Tiger Beam ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: コスト効果及び信頼性の高いコンタクトシステム 終端: 表面実装 向き: 垂直
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5999アズワン品番65-7706-16
基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 スルーホール 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 スルーホール 1セット 47個入SAMTEC
37,980税込41,778
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MLE●コード番号:200-0414アズワン品番65-7546-57
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 38個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 38個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(38個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 24 個のコンタクトを備えた、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1368アズワン品番65-7630-60
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(19個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger Beam コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:196-6613アズワン品番65-7678-02
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 12 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE -112-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1927アズワン品番65-7616-25
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE -112-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1926アズワン品番65-7615-91