カテゴリ
- 電気材料(992)
- 制御機器(347)
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,488)
- StarTech.com(674)
- IDEC(和泉電気)(554)
- BIGM(丸山製作所)(474)
- エレコム(469)
- シュナイダーエレクトリック(261)
- RS PRO(248)
- SMC(196)
- メディアカバーマーケット(165)
- omron(オムロン)(144)
- サンエス(135)
- STMicro(109)
- TELEMECANIQUE SENSORS(108)
- サンワサプライ(103)
- NEC(100)
- SIEMENS(98)
- ADVANTEC(93)
- OWLTECH(オウルテック)(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(125)
「ec 2-2」の検索結果

MEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Max: +125℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 2極 2mm 2列
SAMTEC¥99税込¥1091個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3429アズワン品番65-7601-92
ピンヘッダ 2極 2.0mm 2列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec TMM シリーズヘッダは、2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップで、2 コンタクトピンを備えています。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2828アズワン品番65-7567-54
ピンヘッダ 2.0mm 2列
SAMTEC¥549税込¥6041個7日以内出荷1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0483アズワン品番65-7562-31
ピンヘッダ 2.0mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0485アズワン品番65-7559-41
ピンヘッダ 2.0mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥699税込¥7691袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0458アズワン品番65-7547-39
ピンヘッダ 2.0mm 2列
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9970アズワン品番65-7544-10
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1964アズワン品番65-7608-23
ヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥879税込¥9671袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1971アズワン品番65-7611-68
ヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷。Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 10 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1974アズワン品番65-7651-55
ピンヘッダ 4極 2mm 2列
SAMTEC¥58税込¥641個7日以内出荷Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 4 つのコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8941アズワン品番65-7694-22
端子ストリップ 4極 2mm 2列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3432アズワン品番65-7617-97
端子ストリップ 14極 2mm 2列
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3453アズワン品番65-7600-89
端子ストリップ 100極 2mm 2列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3482アズワン品番65-7607-20
端子ストリップ 8極 2mm 2列
SAMTEC¥179税込¥1971個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3442アズワン品番65-7635-24
端子ストリップ 100極 2mm 2列
SAMTEC¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列
SAMTEC¥309税込¥3401個7日以内出荷Samtec TMMH シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2921アズワン品番65-7678-51
ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列
SAMTEC¥139~税込¥153~1個7日以内出荷Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列
SAMTEC¥249税込¥2741個7日以内出荷Samtec TMM シリーズヘッダは、14 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2885アズワン品番65-7671-11
ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷。Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2829アズワン品番65-7672-07
ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列
SAMTEC¥89税込¥981個7日以内出荷。Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2832アズワン品番65-7670-33
ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列
SAMTEC¥569税込¥6261個7日以内出荷。Samtec TMM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2904アズワン品番65-7670-45
ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷Samtec TMM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2901アズワン品番65-7682-76
ピンヘッダ 16極 2mm 2列
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 16 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )仕様●シリーズ:TMM-108-01-S-D●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6016アズワン品番65-7705-71
端子ストリップ 10極 2mm 2列
SAMTEC¥219~税込¥241~1個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 100極 2mm 2列
SAMTEC¥809~税込¥890~1個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列
SAMTEC¥179税込¥1971個7日以内出荷Samtec TMMH シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2915アズワン品番65-7671-13
端子ストリップ 2極 2mm 1列
SAMTEC¥139税込¥1531個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3431アズワン品番65-7598-89
端子ストリップ 18極 2mm 2列
SAMTEC¥479税込¥5271個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3460アズワン品番65-7607-72
ピンヘッダ 8極 2mm 2列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )仕様●シリーズ:TMMH-104-01-L-DV-A●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6019アズワン品番65-7691-12
ピンヘッダ 40極 2.0mm 2列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷Samtec TMMH シリーズヘッダは、40 コンタクトピンの 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 →仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2922アズワン品番65-7676-76
端子ストリップ 12極 2mm 2列
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3450アズワン品番65-7606-18
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列
SAMTEC¥709税込¥7801個7日以内出荷。Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1669アズワン品番65-7698-34
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0352アズワン品番65-7552-54
ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷。Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2859アズワン品番65-7678-61
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列
SAMTEC¥139税込¥1531個7日以内出荷。Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2850アズワン品番65-7678-06
端子ストリップ 100極 2mm 2列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3496アズワン品番65-7633-02
端子ストリップ 30極 2mm 2列
SAMTEC¥569税込¥6261個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3469アズワン品番65-7608-31
ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列
SAMTEC¥89税込¥981個7日以内出荷Samtec TMMH シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2912アズワン品番65-7676-44
...