カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- イスカル(2)
- トップ工業(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- アイゼン(2)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
- E-Value(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- PALL(ポール)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- PROX(プロックス)(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
- カナフジ電工(1)
「ecs8」の検索結果

基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 375個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(375個)7日以内出荷。Samtec FCS8 シリーズは、20 コンタクトポイントの 0.8 mm 高速、コスト効果の高いマイクロ Coax ケーブルです。ニッケルめっきりん青銅シールド BeCu コンタクト材質 ピンあたり 1.8 A のコンタクト定格 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6592アズワン品番65-7685-40
基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(350個)7日以内出荷Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65