カテゴリ

  • 電気材料(87)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • SMC(7,843)
  • コガネイ(1,886)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,052)
  • MAZDA(マツダ)(395)
  • BIGM(丸山製作所)(357)
  • ニッサン(189)
  • CKD(188)
  • KOA(117)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • 長野計器(95)
  • ホンダ(93)
  • MICROCHIP(88)
  • トヨタ(69)
  • omron(オムロン)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • RS PRO(46)
  • KYOCERA AVX(36)
  • Festo(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-02a」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-ASAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: BTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 225.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
MEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ SAMTECMEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジSAMTEC
739税込813
1個
5日以内出荷
仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mmRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,798税込3,078
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9073アズワン品番65-7687-44
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9110アズワン品番65-7703-01
Samtec 基板接続用ソケット SFC シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFC シリーズSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 12個入 SAMTECMEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 12個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0384アズワン品番65-7559-46
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:表面実装●シリーズ:QSH●シリーズ番号:QSH-090-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1542アズワン品番65-7606-92
基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、60 ポジションと 01 リードスタイルを備えています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-060-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0997アズワン品番65-7651-82
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9113アズワン品番65-7695-45
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 72個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 72個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(72個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズは、8 つのコンタクトポイントを備えた 2 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(72個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6703アズワン品番65-7680-35
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1454アズワン品番65-7492-28
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0816アズワン品番65-7708-50
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(47個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズは、12 コンタクトポイントの頑丈な 2 mm Tiger クロー頑丈デュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6567アズワン品番65-7697-61
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(37個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、24 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プ
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112 です●コード番号:224-7932アズワン品番65-7613-52
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFC-150-02-F-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5913アズワン品番65-7695-28
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
58,980税込64,878
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1863アズワン品番65-7564-02
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 54個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 54個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●シリーズ:QTH-030-07-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9091アズワン品番65-7692-36
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列SAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:QTH-030-07-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9092アズワン品番65-7527-50
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec 40 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9054アズワン品番65-7706-34
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入SAMTEC
719,800税込791,780
1セット(1350個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1059アズワン品番65-7568-90
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1121アズワン品番65-7658-72
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0810アズワン品番65-7630-09
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
Samtec CES-110-02-T-D は、CES シリーズの低プロファイルソケットストリップです。このソケットストリップは、デュアルリーフコンタクトシステムを備えています。また、1 列又は 2 列、最大 100 ピンも用意されています。絶縁物材質:黒 G.F.ポリエステル コンタクト材質:りん青銅 CES 電流定格: 5.5 A/ ピン
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●シリーズ番号:CES●コード番号:197-0096アズワン品番65-7691-66
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列SAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0330アズワン品番65-7562-90
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH-090-01-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9123アズワン品番65-7694-27
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(1350個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0774アズワン品番65-7628-77
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 56個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(56個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:HLE●コード番号:208-8652アズワン品番65-7705-78
端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BTE●シリーズ番号:BTE-060-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1001アズワン品番65-7643-21
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 42個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 42個入SAMTEC
81,980税込90,178
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE-060-02-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9068アズワン品番65-7686-26
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(35個)
欠品中
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2656アズワン品番65-7567-64
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(24個)
7日以内出荷
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0329アズワン品番65-7548-64
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-106-02-F-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1110アズワン品番65-7657-59
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 40 ポジションコネクタは SMT / SMD 取り付けです。ポジション数: 40 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9050アズワン品番65-7700-19
Samtec ヘッダ Tiger Eye TFCシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ Tiger Eye TFCシリーズSAMTEC
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 200個入 SAMTECMEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 200個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(200個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1469アズワン品番65-7604-62
USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTECUSBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774アズワン品番65-7686-52