基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入

基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1チューブ(47個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0810
アズワン品番
65-7630-09
内容量
1セット(47個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081927CLT-106-02-F-D-BE-A
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする