カテゴリ
- 電気材料(14)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- FDK(58)
- 三菱電機(1)
- オザック精工(44)
- レイ・アウト(18)
- ホンダ(16)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- NTB(7)
- SMC(5)
- M&H(3)
- 藤原産業(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 未来工業(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- アイホン(2)
- ハイロジック(2)
- TOPLAND(2)
- KSフィルター(2)
- Baumer(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fdk」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8755アズワン品番65-7694-90
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入
SAMTEC¥469,800税込¥516,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1050アズワン品番65-7601-77
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1037アズワン品番65-7576-67
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装は、6 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8752アズワン品番65-7695-13
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(63個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8751アズワン品番65-7705-76
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列
SAMTEC¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9938アズワン品番65-7691-21
ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1500個入
SAMTEC¥719,800税込¥791,7801セット(1500個)7日以内出荷Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、8 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1500個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1020アズワン品番65-7602-41
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入
SAMTEC¥32,980税込¥36,2781セット(76個)7日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1463アズワン品番65-7622-24
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、8 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1051アズワン品番65-7568-43
ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1021アズワン品番65-7601-78
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8756アズワン品番65-7694-33
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(57個)7日以内出荷Samtec FTSH-108-01-F-D-K は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品である pas です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9937アズワン品番65-7672-36
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入
SAMTEC¥549,800税込¥604,7801セット(1600個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、7 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1046アズワン品番65-7612-58
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入
SAMTEC¥679,800税込¥747,7801セット(1600個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6665アズワン品番65-7582-43
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入
SAMTEC¥509,800税込¥560,7801セット(1700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1036アズワン品番65-7610-35
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1047アズワン品番65-7605-82
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Samtec CLM シリーズは、丈夫で信頼性の高い基板実装ソケットです。Tiger claw デュアルワイプコンタクトシステムを利用した、TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適しており、パススルーコンタクト配置が可能です。位置のサイズは i です省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6666アズワン品番65-7675-30