カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 堀内機械(169)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
  • FF-R(エフエフアール)(35)
  • 三菱ふそう(20)
  • AFF WARE(19)
  • KTM(15)
  • AMPHENOL(14)
  • HAMMOND(14)
  • JAPANNEXT(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • ホンダ(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • オーム電機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffs」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FFSD-05-D-12.00-01-N SAMTECFFSD-05-D-12.00-01-NSAMTEC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-NSAMTEC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-NSAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-NSAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-NSAMTEC
759税込835
1個
6日以内出荷
仕様●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-05-D-06.00-01-N SAMTECFFSD-05-D-06.00-01-NSAMTEC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-08-01-N SAMTECFFSD-08-01-NSAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-05-D-03.00-01-N SAMTECFFSD-05-D-03.00-01-NSAMTEC
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
879税込967
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-05-D-05.00-01-N SAMTECFFSD-05-D-05.00-01-NSAMTEC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-17-01-N SAMTECFFSD-17-01-NSAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-25-01-N SAMTECFFSD-25-01-NSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-20-01-N SAMTECFFSD-20-01-NSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-10-01-N SAMTECFFSD-10-01-NSAMTEC
709税込780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-05-01-N SAMTECFFSD-05-01-NSAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-05-D-08.00-01-N SAMTECFFSD-05-D-08.00-01-NSAMTEC
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-13-01-N SAMTECFFSD-13-01-NSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-13-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-13-01-NSAMTEC
19,980税込21,978
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●極数: 26●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 10芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 10芯SAMTEC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 20芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 20芯SAMTEC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 26芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 26芯SAMTEC
2,298税込2,528
1個
欠品中
仕様●リボンケーブルの種類 フラット●線間ピッチ 1.27mm●コネクタ1ジェンダー メス●極数 26●シールド有無 非遮蔽●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 8インチ●導体ストランドタイプ スタンダード℃●使用温度範囲 -40 +105 C●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 16芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 16芯SAMTEC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 40芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 40芯SAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-04-D-02.00-01 は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0129アズワン品番65-7445-80
Samtec リボンケーブル, 50芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 50芯SAMTEC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、2 列 1.27 mm ピッチコネクタ( 8 ポジション)を搭載しています。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7433-24
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-13-D-36.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7441-54
FFSD-20-D-06.00-01-N SAMTECFFSD-20-D-06.00-01-NSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-10-D-04.00-01-N SAMTECFFSD-10-D-04.00-01-NSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-08-D-06.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 A●コード番号:197-0131アズワン品番65-7446-66
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-08-D-09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0039アズワン品番65-7447-13
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-02
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-17-D -09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-68
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-13-D-18.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7442-36
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7445-23
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-06-D-08.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-89
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6639アズワン品番65-7443-35