カテゴリ

  • 電気材料(274)
  • 制御機器(98)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(10,074)
  • 三菱ふそう(5,926)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,279)
  • MAZDA(マツダ)(814)
  • RS PRO(746)
  • タンガロイ(493)
  • メディアカバーマーケット(365)
  • MajorCraft(350)
  • YAGEO(345)
  • SOFT99(341)
  • ミツビシ(271)
  • TRUSCO(253)
  • 日野自動車(251)
  • SMC(242)
  • トヨタ(234)
  • マルヤス電業(215)
  • COVER WORK(カバーワーク)(212)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ

    SAMTEC
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ

    SAMTEC
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ

    SAMTEC
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTS端子種別はんだ定格電流(A)3.4 (per Contct)行数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec FT5 シリーズは、60 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1391アズワン品番65-7624-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入

    SAMTEC
    ¥589,800税込¥648,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1384アズワン品番65-7624-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入

    SAMTEC
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    。Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1381アズワン品番65-7685-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1386アズワン品番65-7617-53
  • Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • FTS-105-01-L-D SAMTEC

    FTS-105-01-L-D

    SAMTEC
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
  • Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥189~税込¥208~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
  • FTSH-105-01-L-DH SAMTEC

    FTSH-105-01-L-DH

    SAMTEC
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
  • FTSH-110-01-L-DV SAMTEC

    FTSH-110-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTR-110-01-S-D SAMTEC

    FTR-110-01-S-D

    SAMTEC
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D

    SAMTEC
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 34極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTS - 117-01-F-S FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0049アズワン品番65-7688-63
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTR-104-52-G-S は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン
    仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9905アズワン品番65-7686-33
  • ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTS-102-01-F-S FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9906アズワン品番65-7688-10
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 93個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 93個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(93個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS-105-02-L-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(93個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9913アズワン品番65-7673-42
  • Samtec ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FTS-120-01-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FTS-120-01-L-D

    SAMTEC
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 40●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-D

    SAMTEC
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D

    SAMTEC
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-D

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 1.65mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0044アズワン品番65-7688-11
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 93個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 93個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(93個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(93個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0138アズワン品番65-7675-13
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 6 コンタクトです。1 列で、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1413アズワン品番65-7627-54
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS-101-01-F-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0083アズワン品番65-7672-89
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS-105-02-F-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0139アズワン品番65-7668-89
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTS-108-02-L-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9919アズワン品番65-7684-23
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    Samtec FTR-110-03-G-D は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0043アズワン品番65-7678-66
  • ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTM-105-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0137アズワン品番65-7685-71
  • FTS-105-03-L-D SAMTEC

    FTS-105-03-L-D

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6581アズワン品番65-7677-17
  • Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:FTRピッチ:1.27mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1A表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B:5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    。表面実装ヘッダ - FTRシリーズ。SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105℃ B:5.84 mm
    仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:254-6277アズワン品番65-7790-02
  • FTS-120-01-L-DV SAMTEC

    FTS-120-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTS-105-01-F-DV SAMTEC

    FTS-105-01-F-DV

    SAMTEC
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ FTEシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTEシリーズ

    SAMTEC
    ¥639~税込¥703~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 10極 1mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTE シリーズは、コンタクト位置が 10 mm のマイクロ Terminal ストリップが付いた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意
    仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1397アズワン品番65-7613-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 4 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8101アズワン品番65-7595-69
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-110-04-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0085アズワン品番65-7676-10