基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
Samtec FT5 シリーズは、60 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
- 仕様
- ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1391
- アズワン品番
- 65-7624-58
- 内容量
- 1セット(2個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ










![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)











