カテゴリ

  • 電気材料(43)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,303)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(523)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(178)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(70)
  • 測範社(61)
  • PMC(61)
  • Scorpion (スコーピオン)(57)
  • ニッサン(51)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • TRUSCO(49)
  • レイ・アウト(49)
  • 新日軽(LIXIL)(45)
  • EKチェーン(44)
  • BODIS (ボディス)(40)
  • 第一測範(34)
  • ベンカン機工(31)
  • アイリスオーヤマ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-1」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装SAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0288アズワン品番65-7562-04
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装 1セット 48個入SAMTEC
92,980税込102,278
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0287アズワン品番65-7543-95
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列SAMTEC
279税込307
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジションにあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8741アズワン品番65-7680-41
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 19個入SAMTEC
4,998税込5,498
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8740アズワン品番65-7698-09
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 プレスフィット SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 プレスフィットSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:プレスフィット●接続方向:ストレート●シリーズ:LPHS●コード番号:229-5095アズワン品番65-7573-06
基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
829税込912
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0199アズワン品番65-7561-95
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 プレスフィット 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 プレスフィット 1セット 50個入SAMTEC
83,980税込92,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:プレスフィット●接続方向:ストレート●シリーズ:LPHS●コード番号:229-5094アズワン品番65-7573-30
基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(29個)
7日以内出荷
2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0198アズワン品番65-7557-16
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列SAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 100 ポジションコネクタ。ポジション数: 100 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン) コンタクト仕上げ:金めっき
仕様●シリーズ:QTS-050-01-L-D-A-GP●ピッチ:0.64mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9137アズワン品番65-7687-66
基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8744アズワン品番65-7706-21
基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 1セット 7個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 1セット 7個入SAMTEC
7,098税込7,808
1セット(7個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 30 ポジション 0.165 インチ( 4.20 mm )を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数: 30 行数 2列間隔 - かん合 0.165 イン
仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8742アズワン品番65-7686-29
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8324アズワン品番65-7649-77
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 2個入SAMTEC
6,698税込7,368
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9248アズワン品番65-7683-94
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、160 ピンと 4 列の製品です。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9247アズワン品番65-7701-32
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入SAMTEC
709,800税込780,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9183アズワン品番65-7692-35
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入SAMTEC
469,800税込516,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8211アズワン品番65-7641-83
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8257アズワン品番65-7610-50
基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8739アズワン品番65-7705-85
基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
889税込978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5069アズワン品番65-7513-59
基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5067アズワン品番65-7569-72
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
8,398税込9,238
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5076アズワン品番65-7568-61
基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8735アズワン品番65-7683-77
端子ストリップ 18極 4.191mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC端子ストリップ 18極 4.191mm 2列 1セット 11個入SAMTEC
7,598税込8,358
1セット(11個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5082アズワン品番65-7569-67
基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5066アズワン品番65-7570-30
基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入SAMTEC
8,898税込9,788
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8738アズワン品番65-7689-85
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列SAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール
仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202アズワン品番65-7546-32
基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入SAMTEC
7,698税込8,468
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5068アズワン品番65-7569-76
基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(24個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列
仕様●入数:1チューブ(24個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8734アズワン品番65-7700-27
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 225個入SAMTEC
739,800税込813,780
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8982アズワン品番65-7701-79
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0203アズワン品番65-7554-63
基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1824アズワン品番65-7555-87
端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
9,598税込10,558
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5084アズワン品番65-7571-58
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078アズワン品番65-7568-56
ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 0.5mm 2列SAMTEC
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1645アズワン品番65-7611-71
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 IPBTシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット IPBS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット IPBS シリーズSAMTEC
559税込615
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入SAMTEC
58,980税込64,878
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、100 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度
仕様●入数:1トレイ(22個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1818アズワン品番65-7558-87